Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio220 mm
- Exterior Diámetro235 mm
- Peso13.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7003-220
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058103223
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.