Motion
7003-5.0000
Casquillos sin llave - 5.0000 pulg. D.I.
Artículo MI #11658698
No. Fabricante 7003-5.0000
Precio1,135.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 5.0000 pulg. D.I.
Artículo MI #11658698
No. Fabricante 7003-5.0000
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
Precio1,135.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Peso
    10.14 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-5.0000
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • UPC_NO
    842058103667

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-IN DE 7003-5.0000 5"
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle