Motion
7006-4.9375
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 4-15/16" 7006-IN.
Artículo MI #11658824
No. Fabricante 7006-4.9375
Precio1,007.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO DE 4-15/16" 7006-IN.
Artículo MI #11658824
No. Fabricante 7006-4.9375
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
Precio1,007.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.24 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-4.9375
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • UPC_NO
    842058105883

Descripción general

Descripción del fabricante
7006-4.9375 4-15/16" 7006-IN BLOQUEO AS
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle