Motion
37530516
Rango de 0" a 12", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara negra, Longitud de mordaza de 2.51", Preciso hasta 0.0015", Certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664066
No. Fabricante 37530516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 12", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara negra, Longitud de mordaza de 2.51", Preciso hasta 0.0015", Certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664066
No. Fabricante 37530516
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    2.5100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Color de marcación
    Negro
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37530516 37530516 0-12" .001 BLK SPI XTR