Especificaciones
Dimensions
- Incluye mordazas de diámetro interiorSí
- Longitud de la mordaza1.5700 pulg.
Details
- Precisión0.0010 pulg.
- Color de marcaciónNegro
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Incluye varilla de medición de profundidadSí
- Material de la mordazaAcero inoxidable
- Estilo de mordazaDentro/fuera
- MaterialAcero inoxidable
- Medición máxima6 pulg.
- Rango por revolución0.100 pulg.
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
Descripción del fabricante
37530615 37530615 0-6" .001 BLK SPI XTRA