Motion
37543741
Rango de 0.02", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial horizontal; dial blanco de 1-1/4", lectura del 0-10-0 dial, precisión de hasta 0.0005"
Artículo MI #11664100
No. Fabricante 37543741
Precio150.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.02", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial horizontal; dial blanco de 1-1/4", lectura del 0-10-0 dial, precisión de hasta 0.0005"
Artículo MI #11664100
No. Fabricante 37543741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio150.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0790 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    0.6400 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-10-0

Detalles

  • Precisión
    0.000500 pulg.
  • Adjuntos
    No
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Medición máxima
    0.0200 pulg.
  • Estilo
    Horizontal
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37543741 37543741 .02X.0005 0-10-0 WHT S