Motion
37543865
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial horizontal; dial blanco de 1-3/16", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #11664105
No. Fabricante 37543865
Precio246.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial horizontal; dial blanco de 1-3/16", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #11664105
No. Fabricante 37543865

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0790 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    0.8600 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-3/16 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-15-0

Detalles

  • Precisión
    0.001200 pulg.
  • Adjuntos
    No
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Medición máxima
    0.0600 pulg.
  • Estilo
    Horizontal
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37543865 37543865 .06X.0005 1.18" 0-15-0
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"