Motion
37881042
De 0.8 a 1 pulg., Profundidad de calibre de 3.55 pulg., Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002 pulg., Precisión de 0.00016 pulg., Dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664215
No. Fabricante 37881042
Precio915.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.8 a 1 pulg., Profundidad de calibre de 3.55 pulg., Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002 pulg., Precisión de 0.00016 pulg., Dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664215
No. Fabricante 37881042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio915.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    3.5500 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.9300 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000160 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición mínima
    0.8000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
37881042 37881042 .8-1" .0002 HOLE-MIKE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.