Motion
37882867
0.275 a 1/2", 2" de profundidad, juego de calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664248
No. Fabricante 37882867
Precio2,436.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.275 a 1/2", 2" de profundidad, juego de calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664248
No. Fabricante 37882867

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,436.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000160 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Profundidad del calibre
    2.0000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (cabezales de 3 puntos)
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Medición mínima
    0.2750 pulg.
  • Número de piezas
    3
  • Tipo
    Juego de calibre de orificio electrónico Pistol Grip
  • Con accesorios
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
37882867 37882867 3PC .275-.5 .00005 PG
  • Los juegos con calibres de orificio de empuñadura de pistola proporcionan una medición rápida y precisa con una sola mano en un entorno de producción.