Motion
38000055
Rango de 0.05", lectura de 0-5-0 dial, indicador de descenso de dial de graduación de 0.0001"; dial de 2.2", rango de 0.01" por revolución, precisión de 0.0007", contador de revolución, incluye certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664266
No. Fabricante 38000055
Precio160.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.05", lectura de 0-5-0 dial, indicador de descenso de dial de graduación de 0.0001"; dial de 2.2", rango de 0.01" por revolución, precisión de 0.0007", contador de revolución, incluye certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664266
No. Fabricante 38000055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2.2000 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-5-0
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000700 pulg.
  • AGDGpNo
    2
  • Tipo de espalda
    Plano
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000100 pulg.
  • Medición máxima
    0.0500 pulg.
  • Medición de la fuerza
    1.50 N
  • Rango por revolución
    0.0100 pulg.
  • Contador de revolución
    Sí
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
38000055 38000055 .05 .0001 0-5-0 SPI DI