Motion
42626812
Rango de 0 a 3 in, Resolución 0.001mm , IP54, Juegos de micrómetros externos electrónicos de 3 piezas; Precisión 0.002, 0.003mm , Dedal por fricción, Cara de medición con punta de metal duro
Artículo MI #11664415
No. Fabricante 42626812
Precio905.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 3 in, Resolución 0.001mm , IP54, Juegos de micrómetros externos electrónicos de 3 piezas; Precisión 0.002, 0.003mm , Dedal por fricción, Cara de medición con punta de metal duro
Artículo MI #11664415
No. Fabricante 42626812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio905.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000050 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00016 pulg., 0.0002 pulg.
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
    No
  • Medición máxima
    3.0000 pulg.
  • Rango de medición
    0 pulg. a 3 pulg.
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Número de piezas
    3
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP54

Descripción general

Descripción del fabricante
42626812 42626812 3PC 0-3"/0-75MM IP54 S
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good