Motion
42626838
Rango de 0 a 4 in, Resolución 0.001mm , IP54, Juegos de micrómetros externos electrónicos de 4 piezas; Precisión 0.002, 0.003mm , Dedal por fricción, Cara de medición con punta de metal duro
Artículo MI #11664416
No. Fabricante 42626838
Precio1,297.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 4 in, Resolución 0.001mm , IP54, Juegos de micrómetros externos electrónicos de 4 piezas; Precisión 0.002, 0.003mm , Dedal por fricción, Cara de medición con punta de metal duro
Artículo MI #11664416
No. Fabricante 42626838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,297.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000050 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00016 pulg., 0.0002 pulg.
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
    No
  • Medición máxima
    4.0000 pulg.
  • Rango de medición
    0 pulg. a 4 pulg.
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Número de piezas
    4
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP54

Descripción general

Descripción del fabricante
42626838 42626838 4PC 0-4"/0-100MM IP54