Motion
50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE

Swiss Precision Instrument Inc
50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE

Calibrador Vernier 0.02mm de acero inoxidable 0 a 150mm , graduación, profundidad de la mordaza de 1.57", precisión de 0.001", incluye certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664424
No. Fabricante 50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE
Precio142.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE

Calibrador Vernier 0.02mm de acero inoxidable 0 a 150mm , graduación, profundidad de la mordaza de 1.57", precisión de 0.001", incluye certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664424
No. Fabricante 50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Profundidad de la mordaza
    1.5700 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6.0000 pulg.
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Ninguna
  • Bloqueo del pulgar
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
50318807 50318807 6"/150MM .001/.02MM VE