Motion
54325667
Rango de 0 a 6 in, Resolución de 0.0005 in, Calibrador electrónico IP54 ;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable de 1.56 in, Precisión de 0.001 in, Salida USB
Artículo MI #11664428
No. Fabricante 54325667
Precio243.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 6 in, Resolución de 0.0005 in, Calibrador electrónico IP54 ;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable de 1.56 in, Precisión de 0.001 in, Salida USB
Artículo MI #11664428
No. Fabricante 54325667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio243.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5600 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    6 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0010 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    USB
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable endurecido
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    IP54
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería

Descripción general

Descripción del fabricante
54325667 54325667 0-6"/150MM .0005/.01MM
  • Las clasificaciones IP54 ofrecen protección limitada contra la suciedad y el polvo. También ofrece agua de protección pulverizada desde cualquier dirección.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good