Motion
69547545
Medidor de profundidad electrónico de plástico (caja) ABS 0mm a 300mm ; precisión 0.04mm , resolución 0.01mm , longitud de base 4 in, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664460
No. Fabricante 69547545
Precio398.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de profundidad electrónico de plástico (caja) ABS 0mm a 300mm ; precisión 0.04mm , resolución 0.01mm , longitud de base 4 in, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664460
No. Fabricante 69547545

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio398.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4.0000 pulg.
  • Resolución
    0.000500 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Color
    Negro (estuche)
  • Salida de datos
    Micro USB
  • Incluye
    Batería
  • Incluye gancho
    No
  • Material
    Plástico ABS (caja)
  • Medición máxima
    12.0000 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    Nist
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
300MM /69547545 69547545 0-12" SIN GANCHO S