Motion
87646667
Juego de fresas de mango cuadradas de desbaste de 3/8 a 1", 4 canales - Recubrimiento TiAlN, cobalto, extremo único, corte al centro
Artículo MI #11667387
No. Fabricante 87646667
Precio405.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango cuadradas de desbaste de 3/8 a 1", 4 canales - Recubrimiento TiAlN, cobalto, extremo único, corte al centro
Artículo MI #11667387
No. Fabricante 87646667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio405.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    5
  • Tipo de paso
    Multa
  • Tipo de desbaste
    Desbaste
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
DESBASTE DE CANAL DE 87646667 3/8 A 1", 4
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • El nitruro de titanio y aluminio (TiAlN) tiene una mayor dureza y temperatura de oxidación que el TiN y el TiCN
  • Como resultado, es particularmente ventajoso para operaciones de mayor velocidad en una variedad de aplicaciones de mecanizado de acero.