Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1015 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118°
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Calidad de brocaPropósito general
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.