Motion
CORTADOR ANULAR DWAC02027 5/8" X 2" HSS 3

DEWALT
DWAC02027 5/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER 3

Fresas anulares
Artículo MI #11667548
No. Fabricante DWAC02027 5/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER 3
Precio184.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWAC02027 5/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER 3

Fresas anulares
Artículo MI #11667548
No. Fabricante DWAC02027 5/8" X 2" HSS ANNULAR CUTTER 3
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
Precio184.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Cortador de 1 anular
  • Diámetro de la fresa
    1-11/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Estuche incluido
    No
  • Compensación
    DWAC02000
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas y guantes de seguridad
  • Borde reafilable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR ANULAR DWAC02027 5/8" X 2" HSS 3
  • Construcción duradera - Hecho de acero de alta velocidad para durabilidad y vida útil
  • Corte rápido, eficiente y suave: los dientes rectificados de precisión reducen la vibración, cortan rápidamente y cortan limpios
  • Diseñado para una expulsión de virutas rápida óptima: la geometría de canal optimizada permite la expulsión de virutas del orificio al taladrar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"