Motion
DCPW550P1

DEWALT
DCPW550P1

20V MAX* Kit de limpiador eléctrico inalámbrico de 550 psi
Artículo MI #11667602
No. Fabricante DCPW550P1
Precio306.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCPW550P1

20V MAX* Kit de limpiador eléctrico inalámbrico de 550 psi
Artículo MI #11667602
No. Fabricante DCPW550P1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio306.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    20 pies

Detalles

  • Inyección química
    Sí
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Opciones del tanque de detergente
    Tanque único
  • Listado ETL
    No
  • Caudal
    2.2 gpm
  • Tipo de combustible
    Alimentado por batería
  • Material del mango
    Plástico
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Presión máxima
    550 psi
  • Tipo de motor
    Universal
  • Tipo de boquilla
    Boquilla de aplicación química
  • Contenido del paquete
    (1) batería 20V Max XR DCB205 (5 Ah), (1) boquilla de 40 grados, (1) tubo largo con conexión rápida, (1) boquilla turbo, (1) boquilla de 15 grados, (1) boquilla de 25 grados, (1) limpiador eléctrico DCPW550 , (1) adaptador de manguera de conexión rápida, (1) botella de jabón, (1) bolsa de almacenamiento, (1) manguera de aspiración, (1) cargador
  • Tipo de bomba
    Potencia a través de una variedad de tareas de limpieza con 550 PSI máx.* y 1.0 GPM**
  • Calificaciones
    Industrial
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes y gafas de seguridad
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911716253
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años
  • Temperatura del agua
    Frío

Descripción general

Descripción del fabricante
DCPW550P1 20V KIT DE LIMPIADOR DE ALIMENTACIÓN
  • Potencia a través de una variedad de tareas de limpieza con 550 PSI máx.* y 1.0 GPM**
  • Cómoda limpieza inalámbrica que proporciona a 10X la potencia de una manguera de jardín****
  • Extraer agua de cualquier fuente de agua dulce para mayor comodidad sobre la marcha
  • Múltiples boquillas con conexión rápida y almacenamiento integrado para cambiar fácilmente entre aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron