Motion
DCH172B

DEWALT
DCH172B

ATOMIC 20V MAX* 5/8 pulg. Martillo giratorio inalámbrico sin escobillas SDS Plus (solo herramienta)
Artículo MI #11667621
No. Fabricante DCH172B
Precio282.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCH172B

ATOMIC 20V MAX* 5/8 pulg. Martillo giratorio inalámbrico sin escobillas SDS Plus (solo herramienta)
Artículo MI #11667621
No. Fabricante DCH172B
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
Precio282.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.625, SDS-plus
  • Contenido
    360° Mango lateral, Gancho para cinturón, Barra de profundidad, DCH172 Martillo giratorio
  • Peso de la herramienta
    4.4 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Tipo de mango
    Anilla D
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Energía de impacto
    1.4 julios
  • Incluye
    Mango lateral
  • Luz de trabajo integrada
    No
  • RPM Máx.
    1060
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Par inverso
    Sí
  • Velocidad
    1100 chorros por minuto
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911709309
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 2 años/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH172B 20V MÁX 5/8" JAMÓN ULTRACOMPACTO
  • 1.4 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón
  • El diseño ligero hace que esta herramienta sea ideal para colgar varillas, moldear concreto, montar bandejas portacables y montantes, montar abrazaderas y soportes, y montar barandillas.
  • Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento y un tiempo de funcionamiento eficientes

Los clientes también compraron