Motion
DCS377Q1

DEWALT
DCS377Q1

ATOMIC 20V MAX* sin escobillas sin cable de 1-3/4 pulg. Kit de sierra de banda
Artículo MI #11667629
No. Fabricante DCS377Q1
Precio467.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS377Q1

ATOMIC 20V MAX* sin escobillas sin cable de 1-3/4 pulg. Kit de sierra de banda
Artículo MI #11667629
No. Fabricante DCS377Q1
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
Precio467.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    27.25 pulg.
  • Contenido
    (1) batería DCB240 20V MAX* 4.0Ah , (1) cuchilla TPI 14/18 , (1) llave de seguimiento de cuchillas, (1) cargador DCB115 , (1) sierra de banda inalámbrica con una mano DCS377 20V MAX*, (1) bolsa de kit
  • Profundidad de corte
    1.75 pulg.
  • Ancho de corte
    1.75 pulg.
  • Altura
    9 pulg.
  • Longitud
    13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.6 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Anilla D
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Incluye
    Bolsa, protección térmica contra sobrecarga
  • Luz de trabajo integrada
    No
  • Velocidad máxima
    380 pies por minuto
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Número de cuchillas incluidas
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Tipo de sierra
    Sierra de banda portátil
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911687171
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS377Q1 20V MÁX. SIERRA DE BANDA ATÓMICA 1-5/8IN
  • Corte con una sola mano y por encima de la cabeza con el protector integrado.
  • El gatillo de velocidad variable y el dial de velocidad permiten un fácil ajuste de velocidad para que coincida con el material que se corta.
  • Palanca de liberación de la hoja con llave y ajuste de seguimiento de punto único.

También puede gustarle

Los clientes también compraron