Motion
DCB122 12V MÁX. 2AH BATERÍAS DE IONES DE LITIO

DEWALT
DCB122 12V MAX 2AH LITHIUM ION BATTERY

12V MÁX. 2Ah BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Artículo MI #11667641
No. Fabricante DCB122 12V MAX 2AH LITHIUM ION BATTERY
Precio111.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB122 12V MAX 2AH LITHIUM ION BATTERY

12V MÁX. 2Ah BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Artículo MI #11667641
No. Fabricante DCB122 12V MAX 2AH LITHIUM ION BATTERY
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
Su precio$111.67/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Hora de amperaje
    2.0
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    12 V
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    Herramientas 12V MAX*
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Accesorios incluidos
    No se incluye ningún caso
  • Número de baterías
    1
  • Recargable
    Sí
  • UPC_NO
    885911673716
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB122 12V MÁX. 2AH BATERÍAS DE IONES DE LITIO
  • La capacidad de 2 amperios hora (36 vatios hora) proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado
  • Incluye indicador de carga 3-LED del indicador de combustible
  • Cargadores compatibles: DCB100, DCB101, DCB102, DCB103, DCB104, DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB119

También puede gustarle

Los clientes también compraron