Motion
DW8306AL

DEWALT
DW8306AL

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 29, 7/8 en eje, 40 Grit, 13300
Artículo MI #11667674
No. Fabricante DW8306AL
Precio4.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8306AL

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 29, 7/8 en eje, 40 Grit, 13300
Artículo MI #11667674
No. Fabricante DW8306AL
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
Su precio$4.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Contenido
    1- Disco de solapa
  • Diámetro del disco
    4.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acabado de aluminio, rectificado de aluminio, acabado no ferroso, rectificado no ferroso
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Metal
  • Grado de grano
    Tosca
  • Número de grano
    40
  • Incluye
    (1) Disco de solapa
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificaciones
    Comercial
  • UPC_NO
    885911719001
  • Tipo de rueda
    Tipo 29

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8306AL 4.5" X 7/8" 40GRIT ALUMINIOFLA
  • Evite la carga prematura para una larga vida útil con recubrimiento de estearato
  • Lo mejor para el rectificado y acabado de aluminio y otros metales blandos
  • Acabado superficial uniforme con grano de óxido de aluminio de alto rendimiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron