Motion
DCE800B

DEWALT
DCE800B

20V MAX* Lijadora inalámbrica para paneles de yeso (solo herramienta)
Artículo MI #11667681
No. Fabricante DCE800B
Precio806.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE800B

20V MAX* Lijadora inalámbrica para paneles de yeso (solo herramienta)
Artículo MI #11667681
No. Fabricante DCE800B
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
Precio806.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) DCE800 20V MAX* Lijadora inalámbrica para paneles de yeso
  • Peso de la herramienta
    8.59 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Amarillo/Atrás
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Interruptor bloqueable
  • Número de baterías
    Ninguno incluido
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Estilo lijadora
    Lijadora de disco
  • Velocidad
    700-1200 órbitas por minuto
  • Listado por UL
  • Velocidad variable
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE800B 20V MÁX. HERRAMIENTA DE LIJADORA PARA PANELES DE YESO SOLAMENTE
  • El motor sin escobillas permite un mayor tiempo de funcionamiento y durabilidad, y elimina la necesidad de cambiar las escobillas
  • El eje telescópico permite un fácil acceso a espacios confinados y áreas de difícil acceso
  • El eje telescópico permite un fácil acceso a espacios confinados y áreas de difícil acceso
  • El control inalámbrico de herramientas permite la capacidad de encendido/apagado inalámbrico cuando se combina con un extractor de polvo compatible
  • La almohadilla de lijado aerodinámica de 9 pulg. permite a los usuarios cubrir áreas más grandes con la máxima acumulación de polvo
  • 30 minutos de tiempo de ejecución cuando se utiliza con DCB205
  • La distribución equilibrada del peso ayuda a reducir la fatiga

También puede gustarle

Los clientes también compraron