Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca.125
- Longitud del canal1.37795 pulg.
- Diámetro del mango0,125 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de bitEspecialidad
- Características y beneficios• Corte fácil y controlado • El diseño de punta estándar funciona bien en paneles de yeso y tabla de yeso • Para cortar paneles de yeso y tabla de yeso
- Contenido del paquetePaquete de 20
- UPC_NO885911716734
Descripción general
- Corte fácil y controlado
- El diseño de punta estándar funciona bien en paneles de yeso y tabla de yeso
- Para cortar placas de yeso y tabla de yeso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación