Motion
DCB246CK  20V KIT DE ARRANQUE MÁX.

DEWALT
DCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Kit de inicio de iones de litio 20V MAX*
Artículo MI #11667775
No. Fabricante DCB246CK 20V MAX STARTER KIT
Precio574.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Kit de inicio de iones de litio 20V MAX*
Artículo MI #11667775
No. Fabricante DCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$574.56/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Hora de amperaje
    6
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cargador incluido
    Sí
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    20V MÁX*
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Accesorios incluidos
    Bolsa
  • Número de baterías
    2
  • Recargable
    Sí
  • UPC_NO
    885911728805
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB246CK 20V KIT DE ARRANQUE MÁX.
  • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO en una forma compacta con baterías XR®
  • COMUNICACIÓN DE CAPACIDAD con indicador de combustible 3-LED en las baterías
  • CARGADOR COMPATIBLE con todas las baterías 12V MAX*, 20V MAX* y FLEXVOLT®

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"