Motion
70180823
Rueda de rectificado de óxido de aluminio de grano 46 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 4138 RPM máx., dureza O, grado grueso, unión vitrificada
Artículo MI #11668043
No. Fabricante 70180823
Precio23.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de óxido de aluminio de grano 46 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 4138 RPM máx., dureza O, grado grueso, unión vitrificada
Artículo MI #11668043
No. Fabricante 70180823

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Semifriable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Tosca
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    4138 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    27A46O6V13
  • Dureza de la rueda
    O
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
BANCO TRU-MAXX DE 70180823 6X1/2X1" Y 46G A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo