Motion
00358481

Made in USA
00358481

58 Plaquitas, M8x1.25, M24x3 Kit de reparación de rosca de plaquita de acero roscado métrico
Artículo MI #11669222
No. Fabricante 00358481
Precio362.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00358481

58 Plaquitas, M8x1.25, M24x3 Kit de reparación de rosca de plaquita de acero roscado métrico
Artículo MI #11669222
No. Fabricante 00358481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    M24x3.00 mm
  • Tamaño de rosca de plaquita
    M8x1.25 mm; M24x3 mm
  • Tamaño máx. de rosca interna
    M16 mm
  • Diámetro nominal máximo
    M16 mm
  • Tamaño mín. de rosca interna
    M4 mm
  • Diámetro nominal mínimo
    M4 mm

Detalles

  • Incluye broca
    NoDrillIncluido
  • Incluye herramienta de instalación
    Sinherramienta de instalación
  • Incluye herramienta de extracción de Tang
    Herramienta NoTangRemoval
  • Incluye grifo
    NoTapIncluido
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de kit
    Inserto roscado
  • Número de plaquitas
    58
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00358481 00358481 MET./REUNIÓN INT./EXT STL