Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del piloto0.2710 pulg.
- Longitud total3-5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto5/16-24 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
- Diámetro de la superficie de la mancha0.6920 pulg.
- Compensación de diámetro exterior del tubo1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Ranura de identificaciónNo
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos
- Número de canales3
- Tipo de pilotoFresa
- Designación estándar de puertoMS 16142
- Ángulo de sellado12
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de roscaRecto
- Material de la herramientaAcero de alta velocidad
- Compatibilidad de piezas de trabajoTubos
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.