Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1/2 pulg.
- Longitud de corte1-1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro integral
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.