Motion
00478495

Made in USA
00478495

12 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/4" Carburo Sólido, Forma de Cabezal Múltiple
Artículo MI #11669816
No. Fabricante 00478495
Precio327.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00478495

12 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/4" Carburo Sólido, Forma de Cabezal Múltiple
Artículo MI #11669816
No. Fabricante 00478495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio327.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/16, 1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    10, 22
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro integral
  • Forma de la cabeza
    (2) Cilindro, (2) Cilindro con extremo del radio, bola, cono, llama, cono invertido, oval, cono puntiagudo, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
  • Especificación de la industria
    SA-1, SA-14, SC-1, SC-14, SD-1, SE-1, SF-1, SG-1, SH-1, SJ-1, SM-1, SN-1
  • Número de piezas
    12
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00478495 00478495 1/4DX1/4SH 12PC. DULCE.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron