Motion
00574343

Made in USA
00574343

Óxido de aluminio angular de grado medio; grano 60 , dureza máx. 9 , caja de 50 lb
Artículo MI #11669992
No. Fabricante 00574343
Precio261.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00574343

Óxido de aluminio angular de grado medio; grano 60 , dureza máx. 9 , caja de 50 lb
Artículo MI #11669992
No. Fabricante 00574343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Caja
  • Grado
    Medio
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Grit máximo
    60
  • Máxima dureza
    9
  • Grit mínimo
    60
  • Forma
    Angular

Descripción general

Descripción del fabricante
00574343 00574343 60G MEDIOS DE BLAST 50 LBS
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los materiales abrasivos angulares limpian metales más blandos más rápido penetrando más profundamente y se utilizan para perfilado de superficies agresivo, eliminación de pintura, epoxi y otros recubrimientos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"