Motion
01587476

Made in USA
01587476

Tornillo #2 , 0.1" D.I. x 0.201" D.E., Arandela triple ondulada de acero inoxidable grado 17-7 PH-A;0.006" de grosor, 0.018" de altura general, 0.002" de desviación, 10 lb en desviación
Artículo MI #11671656
No. Fabricante 01587476
Precio14.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01587476

Tornillo #2 , 0.1" D.I. x 0.201" D.E., Arandela triple ondulada de acero inoxidable grado 17-7 PH-A;0.006" de grosor, 0.018" de altura general, 0.002" de desviación, 10 lb en desviación
Artículo MI #11671656
No. Fabricante 01587476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.0020 pulg.
  • Diámetro interior
    0.100 pulg.
  • Carga en desviación
    10.00 lb
  • Diámetro exterior
    0.201 pulg.
  • Altura total
    0.018 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.006 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH-A
  • Tipo
    Arandela de triple onda

Descripción general

Descripción del fabricante
01587476 01587476 2 17-7SS 10/PAQUETE TRIPLE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.