Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0030 pulg.
- Diámetro interior0.203 pulg.
- Diámetro exterior0.368 pulg.
- Altura total0.045 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.016 pulg.
Detalles
- Cargar en plano59.45 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material17-7 PH-A
- TipoArandela de triple onda
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
- Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.