Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0380 pulg.
- Diámetro interior0.767 pulg.
- Carga en desviación34.13 lb
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Altura total0.105 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.016 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del material1074-1095
- TipoArandela de triple onda
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
- Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.