Motion
01604164

Made in USA
01604164

Cuerpo de 21/64", diámetro de paso de 0204", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 4-5/8" OAL, longitud de paso de 13/16", longitud de canal de 3-5/16", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11671698
No. Fabricante 01604164
Precio39.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01604164

Cuerpo de 21/64", diámetro de paso de 0204", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 4-5/8" OAL, longitud de paso de 13/16", longitud de canal de 3-5/16", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11671698
No. Fabricante 01604164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la broca
    21/64 pulg.
  • Longitud del canal
    3-5/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del paso
    2040 pulg.
  • Longitud del paso
    13/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Compatibilidad de tipo de sujetador
    Tornillo de máquina de cabeza plana
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo incluido en el hombro
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
01604164 01604164 370 1/4 X 20 45 ° S
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.