Motion
01604214

Made in USA
01604214

Cuerpo de 13/32", diámetro de paso de 0272", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 5-1/4" OAL, longitud de paso de 15/16", longitud de canal de 3-7/8", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11671701
No. Fabricante 01604214
Precio43.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01604214

Cuerpo de 13/32", diámetro de paso de 0272", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 5-1/4" OAL, longitud de paso de 15/16", longitud de canal de 3-7/8", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11671701
No. Fabricante 01604214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la broca
    13/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del paso
    2720 pulg.
  • Longitud del paso
    15/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Compatibilidad de tipo de sujetador
    Tornillo de máquina de cabeza plana
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo incluido en el hombro
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
01604214 01604214 370 5/16 X 24 45 °
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.