Motion
02231116

Made in USA
02231116

Escariador ajustable a mano de mango recto, tamaño K; OAL de 12 in, corte a derechas, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11672898
No. Fabricante 02231116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02231116

Escariador ajustable a mano de mango recto, tamaño K; OAL de 12 in, corte a derechas, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11672898
No. Fabricante 02231116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    1-11/32~1-17/32 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Tamaño del escariador
    K

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02231116 02231116 K' 1 11/32-1 17/32 EE. UU.
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good