Especificaciones
Dimensiones
- Compensación máx. de diámetro de fresa de plato25/32 pulg.
- Compensación mín. de diámetro de fresa de plato21/32 pulg.
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Números de eje4
- Código PSC5133
- Designación del cono del mango2MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno
- Se pueden retirar rápidamente durante una operación
- El cono mide aproximadamente 5/8 pulgadas por pie.