Motion
02328573

Made in USA
02328573

1/4" Diámetro, Mango recto, Canal de 2", Fresa manual; Canal recto, 4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673177
No. Fabricante 02328573
Precio91.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02328573

1/4" Diámetro, Mango recto, Canal de 2", Fresa manual; Canal recto, 4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673177
No. Fabricante 02328573

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2500 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02328573 02328573 1/4"HSS USA ST SHK ST
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good