Motion
02329530

Made in USA
02329530

17/64" Diam, Mango recto, 2-1/8" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 4-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673224
No. Fabricante 02329530
Precio108.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02329530

17/64" Diam, Mango recto, 2-1/8" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 4-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673224
No. Fabricante 02329530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio108.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    17/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02329530 02329530 17/64" HSS USA ST SHK
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron