Motion
02341725

Made in USA
02341725

15/16" Diám. de fresa, 9/16" Diám. extremo pequeño, 1/2" Perno recto de diámetro, 5" Canal, Fresa puente; 6-7/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 5 canales
Artículo MI #11673300
No. Fabricante 02341725
Precio201.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341725

15/16" Diám. de fresa, 9/16" Diám. extremo pequeño, 1/2" Perno recto de diámetro, 5" Canal, Fresa puente; 6-7/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 5 canales
Artículo MI #11673300
No. Fabricante 02341725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio201.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    15/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    9/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341725 02341725 15/16"RMR DIA HSS USA
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para usar en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.