Motion
02474849

Made in USA
02474849

Cabeza de 1-1/2 lb, 1-1/4", latón facial, martillo antimarañas, 12", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673578
No. Fabricante 02474849
Precio74.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02474849

Cabeza de 1-1/2 lb, 1-1/4", latón facial, martillo antimarañas, 12", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673578
No. Fabricante 02474849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    12 pulg.
  • Peso de la cabeza
    1-1/2 lb / 24.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Latón
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Sin marzo

Descripción general

Descripción del fabricante
02474849 02474849 1-1/2LB 1-1/4DIAM CARA