Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-3/4 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Longitud del mango13 pulg.
- Peso de la cabeza3 lb / 48.00 oz
- Rango de pesos de la cabeza3 - 5.9 libras
- Longitud total14 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalLatón
- Tipo de cabezalCara fija
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaSin marzo