Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Ancho1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaParalelo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número estándar del sectorP3SM
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialMicrograno
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.