Motion
04153516

Made in USA
04153516

15° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - Sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1-1/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675990
No. Fabricante 04153516
Precio434.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153516

15° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - Sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1-1/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675990
No. Fabricante 04153516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio434.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    15.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153516 04153516 15D 1/2X1-1/4X2-1/4 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.