Motion
04356572

Made in USA
04356572

10° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - 4-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11676389
No. Fabricante 04356572
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356572

10° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - 4-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11676389
No. Fabricante 04356572
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    10.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356572 04356572 10D 1/8R X 3/4 X 2-1/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.