Motion
04356630

Made in USA
04356630

20° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676395
No. Fabricante 04356630
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356630

20° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676395
No. Fabricante 04356630
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    3/64 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/32 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    20.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356630 04356630 20D 3/64R X 1/2 X 3/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.