Motion
04356648

Made in USA
04356648

20° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3" OAL, Diámetro de mango 1/2", Corte central
Artículo MI #11676396
No. Fabricante 04356648
Precio193.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356648

20° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3" OAL, Diámetro de mango 1/2", Corte central
Artículo MI #11676396
No. Fabricante 04356648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio193.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    20.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356648 04356648 20D 1/16R X 1/2 X 1 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron