Motion
04356671

Made in USA
04356671

30° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3" OAL, Diámetro de mango 3/4", Corte central
Artículo MI #11676398
No. Fabricante 04356671
Precio311.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356671

30° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - 3" OAL, Diámetro de mango 3/4", Corte central
Artículo MI #11676398
No. Fabricante 04356671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio311.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    30.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356671 04356671 30D 1/8R X 3/4 X 1 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.